Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F-11-K-HA.jpg
F-11-K-HA.jpg
F-11Kz.jpg
variobloc-filter-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100512
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F 11 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322344173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Technische Eigenschaften: A: 47,8 mm B: 152,1 mm Behälter: Polycarbonatbehälter BG: 1 C: 27,0 mm D: 125,1 mm DN: 6 Durchfluss: 2000 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: Zink-Druckguss Gewinde: G 1/4 Kondensatablass: halbautomatisch Landefeld_1zu1: F 14 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: F14 Mediumstemperatur max.: 60 °C Serie: multifix Umgebungstemperatur max.: 60 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84213925
Weitere Informationen:
A:
47,8 mm
B:
152,1 mm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
BG:
1
C:
27,0 mm
D:
125,1 mm
DN:
6
Durchfluss:
2000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
G 1/4
Kondensatablass:
halbautomatisch
Landefeld_1zu1:
F 14
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
F14
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Serie:
multifix
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 18,85*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 15,26*
€ 19,43*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 19,47*
4 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 15,28*
€ 19,88*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,38*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,25*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,76*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,10*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.