Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter multifix / G 1/4 max. 16bar Poly-behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter multifix / G 1/4 max. 16bar Poly-behälter
Filter multifix / G 1/4 max. 16bar Poly-behälter
Filter multifix / G 1/4 max. 16bar Poly-behälter
Filter multifix / G 1/4 max. 16bar Poly-behälter
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322344173
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F 11 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322344173
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter
Weitere Informationen:
A:
48,0 mm
B:
152,0 mm
D:
125,0 mm
Gewinde:
G 1/4¹)# Zoll
C:
27,0 mm
DN:
6 mm
Durchfluss:
2130 l/min
Baugröße:
1
Höhe:
152,1 mm
Nennweite DN:
6
Betriebstemperatur:
60 °C
max. Betriebsdruck:
16 bar
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Durchflussmenge bei 6 bar:
2100 m³/h
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 18,71*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,36*
€ 19,29*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 19,33*
4 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 15,36*
€ 19,73*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,16*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,34*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,18*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,77*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,03*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.