Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RP-11-10.jpg
RP-11-10.jpg
druckregler-wasser-schalt.jpg
RP-11-10z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100455
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RP 11-6
EAN/GTIN:
     4047322165044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Präzisionsdruckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelber. 0,2 - 6 bar Vordruckunabhängiger Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und sehr großem Durchfluss. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Technische Eigenschaften: A: 47,8 mm B: 94,8 mm BG: 1 C: 67,0 mm D: 27,8 mm Dichtmaterial: NBR DN: 6 Durchfluss: 2500 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eigenluftverbrauch: Ja Eigenluftverbrauch max.: 2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) Eingangsdruck max.: 16 bar Federhaube: POM-Messing Gehäuse: Zink-Druckguss Gewinde: G 1/4 Landefeld_1zu1: RP 14-6 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: RP14-6 Manometeranzeige max.: 10 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Mediumstemperatur max.: 60 °C Regelbereich max.: 6 bar Regelbereich min.: 0,2 bar Serie: multifix Umgebungstemperatur max.: 60 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811099
Weitere Informationen:
A:
47,8 mm
B:
94,8 mm
BG:
1
C:
67,0 mm
D:
27,8 mm
Dichtmaterial:
NBR
DN:
6
Durchfluss:
2500 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck max.:
16 bar
Federhaube:
POM-Messing
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
G 1/4
Landefeld_1zu1:
RP 14-6
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
RP14-6
Manometeranzeige max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Regelbereich max.:
6 bar
Regelbereich min.:
0,2 bar
Serie:
multifix
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, RP 11-6, 100455, 846100455
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,77*
€ 55,36*
8 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 44,50*
€ 56,87*
1
€ 4,90*
ab € 44,70*
€ 58,76*
3 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 47,76*
€ 61,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 61,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 166,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,32*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.