Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322165044
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RP 11-6
EAN/GTIN:
     4047322165044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Präzisionsdruckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelber. 0,2 - 6 bar. Vordruckunabhängiger Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und sehr großem Durchfluss. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Regelbereich min.:
0.2 bar
Regelbereich max.:
6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM-Messing
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 55,56*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 44,18*
€ 56,82*
1
€ 4,90*
ab € 44,94*
€ 58,56*
3 Tage
21
1
€ 8,50*
ab € 47,95*
€ 61,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 61,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,62*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.