Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 2, G 1/2, 0,1-1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-7408.jpg
FU-7408.jpg
FU-708-z.jpg
Fu-Druckregler-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100091
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7541
EAN/GTIN:
     4047322214117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckregler 1/2"
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 bar Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. Technische Eigenschaften: A: 63,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 150,0 mm BG: 2 C: 110,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 5200 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eigenluftverbrauch: Ja Eigenluftverbrauch max.: 2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) Eingangsdruck max.: 16 bar Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 1/2 Landefeld_1zu1: RP 12-1 F Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: RP12-1F Manometeranzeige max.: 1,6 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 1 bar Regelbereich min.: 0,1 bar Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811099
Weitere Informationen:
A:
63,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
150,0 mm
BG:
2
C:
110,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
5200 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 1/2
Landefeld_1zu1:
RP 12-1 F
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
RP12-1F
Manometeranzeige max.:
1,6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
1 bar
Regelbereich min.:
0,1 bar
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, 846100091, 100091, FU 7541
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 50,51*
7 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 40,26*
€ 51,85*
1
€ 4,90*
ab € 40,67*
€ 53,60*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 43,42*
€ 55,65*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 43,48*
€ 55,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 151,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,81*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 7,01*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,24*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,42*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,13*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,04*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.