Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 2, G 1/2, 0,1-1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322214117
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7541
EAN/GTIN:
     4047322214117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckregler 1/2"
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 bar. Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
0.1 bar
Regelbereich max.:
1 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
1.6 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 50,40*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 40,52*
€ 51,58*
1
€ 4,90*
ab € 40,79*
€ 53,33*
4 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 43,62*
€ 55,36*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 55,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,83*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 6,98*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,18*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,44*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,02*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,17*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.