Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQZ**2*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1933.jpg
1933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845VQZ3120K-5YO1-02F-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VQZ3120K-5YO1-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse. Serie: 3 (VQZ3000) Konfiguration: 1 (5/2-Wege monostabil) Dichtungsart: 0 (Stahlschieber) Funktion: K (Hochdruckausführung 0.9W - DC) Spulenspannung: 5 (24 VDC) Anschlusskabel: YO (DIN-Stecker ohne Stecker) Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung IP65 kompatibel: Ohne Anschlussgröße: 02 (Rc 1/4) Gewinde: F (G) Fußbefestigung: Keine CE-konform: Q (CE)
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil smc, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, 845VQZ3120K-5YO1-02F-Q, VQZ3120K-5YO1-02F-Q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,58*
€ 56,20*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 44,26*
€ 56,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.