Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQD1000, 4/2-Wege-Sitzventil, direktbetätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1124.jpg
1124.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845VQD1151W-5M-M5-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VQD1151W-5M-M5-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Das direkt betätigte 4/2-Wege-Magnet-Sitzventil VQD1000 bietet hohe Durchflusskapazität in kompaktem Gehäuse von geringem Gewicht. Es sind Vakuumanwendungen (bis -100kPa) möglich. Alle Komponenten des VQD1000, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind kupferfrei. Die Serie VQD zeichnet sich durch besonders stabile, kurze Ansprechzeit aus. Gehäuse: 5 (Flanschversion) Option: W [Hoher Durchfluss, Vakuum (4 W)] Spannung: 5 (24 VDC) Anschlusskabel: M (M-Stecker mit Anschlusskabel 0,3 m) Anschlussgröße: M5 Gewinde CE-Konformität: Q (CE)
Weitere Suchbegriffe: Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, 4/2 wegeventil 24v 1/8", sitz wegeventil, wegesitzventil 24v, VQD1151W-5M-M5-Q, 845VQD1151W-5M-M5-Q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,24*
€ 59,23*
€ 8,95*
ab € 45,47*
€ 60,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.