Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IZF10, Ionisierer, Gebläseausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
izf10.jpg
izf10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845IZF10-P-B
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZF10-P-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer smc
ionisierer
overhead ionisierer
Mit der Einführung unseres neuen mobilen Ionisierers in Gebläseausführung gibt es jetzt die perfekte Lösung für Anwendungen, die den Abbbau statischer Elektrizität erfordern: die Serie IZF10. Der Ionisierer in Gebläseausführung ist nicht nur extrem kompakt und hat ein geringes Gewicht, sondern erfordert darüber hinaus keine Druckluftzufuhr. Daher ist er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kann sogar direkt auf Arbeitstischen montiert werden. Der Haltebügel ermöglicht einen Schwenkbereich von 180°. Die Serie IZF10 erzielt ein Ionengleichgewicht von ±13V oder weniger und ist in einer geräuscharmen Ausführung (29dB(A)) und einer Ausführung für den schnellen Abbau der statischen Elektrizität erhältlich (1.5 Sekunden). Die Serie IZF10 ist mit zwei Alarmfunktionen ausgestattet und verfügt außerdem über einen Regler zur Einstellung des Ionengleichgewichts. Kurz und gut: die Steuerung der Betriebsleistung der Serie IZF könnte einfacher nicht sein. Ebenfalls berücksichtigt wurde die einfache Wartung vor Ort; so können die Ionisiererelektroden ganz leicht nach Entfernen des Kassettengehäuses gereinigt werden. Durchflusseinstellung: ohne Durchflusseinstellung Durchflusskapazität: 660 l/min (mit Durchflusseinstellung Ausgang: P (PNP Ausgang) Anschlussleitung: mit Spannungsversorgungskabel (3 m) Befestigungselement: B (Mit Befestigungswinkel)Technische Eigenschaften: Art der Befestigung: mit Befestigungselement Ausführung: Ausführung für schnellen Abbau der statischen Elektrizität Ausgang: PNP-Ausgang
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
mit Befestigungselement
Ausführung:
Ausführung für schnellen Abbau der statischen Elektrizität
Ausgang:
PNP-Ausgang
Weitere Suchbegriffe: IZF10-P-B, 845IZF10-P-B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,11*
€ 380,57*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 329,58*
€ 386,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,95*
€ 424,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.