Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845ISE40A-WF1-T SMC Digitaler Präzisions-Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5029Al.jpg
5029Al.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845ISE40A-WF1-T
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE40A-WF1-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter 10bar
hydraulik druckschalter
Technische Eigenschaften: Ausführung: digtal Dichtungswerkstoff: ohne Maximaler Betriebsdruck bar: 10 Serie: ISE40A Anschluss: 1/8 G Anschlusskabel: 0 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/8 G
Anschlusskabel:
0 m
Ausführung:
digtal
Dichtungswerkstoff:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
10
Serie:
ISE40A
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter smc, ISE40A-WF1-T, 845ISE40A-WF1-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.