Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845IS10E-40F04-6L-A SMC Druckschalter mit Endstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3017ABl.jpg
3017ABl.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845IS10E-40F04-6L-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10E-40F04-6L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter smc
Technische Eigenschaften: Anschlusskabel: 3 m Ausführung: mechanisch Baugröße: 40 Dichtungswerkstoff: ohne Maximaler Betriebsdruck bar: 6 Serie: IS10-E Anschluss: G1/2
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/2
Anschlusskabel:
3 m
Ausführung:
mechanisch
Baugröße:
40
Dichtungswerkstoff:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
6
Serie:
IS10-E
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip40, 845IS10E-40F04-6L-A, IS10E-40F04-6L-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,50*
€ 80,76*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,71*
€ 81,98*
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 96,44*
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 101,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.