| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-845IS10E-20F02-6L-A Herst.-Nr.: IS10E-20F02-6L-A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Anschlusskabel: 3 m Ausführung: mechanisch Baugröße: 20 Dichtungswerkstoff: ohne Maximaler Betriebsdruck bar: 6 Serie: IS10-E Anschluss: G1/4 Weitere Informationen: | | Anschluss: | G1/4 | Anschlusskabel: | 3 m | Ausführung: | mechanisch | Baugröße: | 20 | Dichtungswerkstoff: | ohne | Maximaler Betriebsdruck bar: | 6 | Serie: | IS10-E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,72* | € 80,37* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,69* | € 81,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,34* | € 96,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 73,98* | € 101,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|