Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845IS10-01 SMC Mechanischer Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3035J.jpg
3035J.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845IS10-01
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter smc
Technische Eigenschaften: Anschlusskabel: 0,5 m Ausführung: mechanisch Dichtungswerkstoff: ohne Maximaler Betriebsdruck bar: 4 Serie: IS10 Anschluss: 1/8 Rc
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/8 Rc
Anschlusskabel:
0,5 m
Ausführung:
mechanisch
Dichtungswerkstoff:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
4
Serie:
IS10
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, 845IS10-01, IS10-01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 54,43*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 41,99*
€ 55,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.