| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-845CP96SDB80-800C Herst.-Nr.: CP96SDB80-800C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CP96-C, ISO 15552 Zylinder, doppelwirkend, mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, mit pneumatischer und elastischer Dämpfung. Jetzt mit neuen Ausführungen: Durchgehende Kolbenstange ist jetzt Standard, verdrehgesicherte Kolbenstange mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange. Optional Faltenbalg für die Standardausführung hinzugefügt. Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischer Dämpfung. Kolben-Ø (mm): 32 ~ 125. Hübe bis 2000 mm. Um bis zu 15% reduziertes Gewicht durch geänderte Geometrie des Zylindergehäuses und des Kolbens. Viele Optionen und Varianten nun als Standard erhältlich. Magnet: D (eingebauter Magnetring) Montage: B (Grundausführung) Kolben-Ø: 80mm Hub: 800 Faltenbalg: ohne Faltenbalg Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Hochleistungsabstreifer: Keine Zugstangenausführung: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine Metallabstreifer: Keine Rostfreier Stahl: Keine ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatische und elastische Dämpfung beidseitig. Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Hub: 25 bis 2000 mm. Signalgeber montierbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,91* | € 209,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,73* | € 212,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|