Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASP, Drosselrückschlagventil mit Pilotventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Universalausführung, entsperrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asp.jpg
asp.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845ASP530F-F03-10S
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ASP530F-F03-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Das entsperrbare Rückschlagventil mit Drosselrückschlagventil der Serie ASP ermöglicht, 2 pneumatische Funktionen in einem Ventil, Drosselrückschlagventil/Rückschlagventil anzusteuern. Diese Kombination ermöglicht die Steuerung der Zylindergeschwindigkeit und erlaubt Anhalten in Zwischenstellungen. Bei der Serie ASP sind standardmäßig alle Messingteile chemisch vernickelt und sie bietet 360° Montagefreiheit für den Schlauch. Gehäusegröße: 5 (3/8-Basis) Anschlussgröße: F03 [Gewinde R 3/8 teflonbeschichtet, Pilotanschluss G 1/8] Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø 10 mm Gehäuseoption: Keine Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 8,90*
ab € 34,95*
€ 45,73*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,11*
€ 45,97*
€ 8,95*
ab € 38,83*
€ 52,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.