| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-209402 Herst.-Nr.: ASP530F-F03-10S EAN/GTIN: 5059039815180 |
| |
|
| | |
| Typ = Drehzahlregelung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R3/8 Außengewinde Rohr-Auslasskanal = 10mm Serie = ASP Ausgangsanschluss - Typ = Rohr Ausgangsdruck min. = 0.1MPa Ausgangsdruck max. = 1MPa Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 3/8 Zoll
Vorsicht bei weichem Nylon oder Polyurethan bei Höchstdruck. Kombinierter Sperr- und Durchflussregler. Integriertes Vorsteuerventil und Drehzahlsteuerung Temporärer Zwischenstopp und Drehzahlregelungszylinder 360° Freiheit für Rohrmontage Weitere Informationen: | | Typ: | Drehzahlregelung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | R3/8 Außengewinde | Rohr-Auslasskanal: | 10mm | Serie: | ASP | Ausgangsanschluss - Typ: | Rohr | Ausgangsdruck min.: | 0.1MPa | Ausgangsdruck max.: | 1MPa | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | R | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 3/8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, drosselrückschlagventil kunststoff, 209402, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, ASP530FF0310S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,93* | € 45,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,05* | € 45,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,76* | € 51,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,00* | € 54,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|