Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842KFGS1FXXAXXHEB+924 SKF Lubrication Kolbenpumpe mit Behälter, Pumpenaggregat KFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFGS11.png
KFGS11.png
Artikel-Nr.:
     8670-842KFGS1FXXAXXHEB+924
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KFGS1FXXAXXHEB+924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
Schmierstoff-Kolbenpumpe
pumpenaggregat skf
pumpenaggregat
Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme.Bei Verteilern des Typs VPK handelt es sich um Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise. Sie decken mit ihren Dosierscheiben ein Dosiervolumen je Auslass und Zyklus von 0,053³ (T-Scheibe = 2 Auslässe) bis 0,6 cm³ (S-Scheibe= 1 Auslass) ab. Sämtliche Scheiben (Einlass, Mitte, Ende) sind durch Zuganker verbunden. Die Druckkanäle sind durch elastische Dichtungen zwischen den Scheiben abgedichtet. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente (-scheiben) erforderlich. Volumenstrom von bis zu 500 cm³/min Universell einsetzbar für kontinuierlichen und intermittierenden Betrieb Flexible Systemgestaltung durch Dosierscheiben mit unterschiedlichen Dosiervolumina Internes Zusammenfassen von Auslässen möglich Optional: visuelle oder elektrische Überwachung Sicheres Dichtungskonzept mit elastischen DichtungenTechnische Eigenschaften: Art: elektrisch angetriebene Kolbenpumpe Schmierstoffbezeichnung: Fett Typ: KFG Dosiermenge: 0,8; 1,3; 1,8; 2,5; 5,0 cm³/min    Anzahl Anschlüsse: 1 Betriebsdruck: 200-300 bar Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C Behälterinhalt: 2 kg Hauptleitungsanschluss: IG M14 × 1,5 Füllung: ungefüllt
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
1
Art:
elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Behälterinhalt:
2 kg
Betriebsdruck:
200-300 bar
Betriebstemperatur:
-25 bis +70 °C
Dosiermenge:
0,8; 1,3; 1,8; 2,5; 5,0 cm³/min
Füllung:
ungefüllt
Hauptleitungsanschluss:
IG M14 × 1,5
Schmierstoffbezeichnung:
Fett
Typ:
KFG
Weitere Suchbegriffe: 842KFGS1FXXAXXHEB+924, KFGS1FXXAXXHEB+924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.606,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,32*
€ 2.178,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,90*
€ 2.137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,67*
€ 2.014,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,07*
€ 1.952,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,03*
€ 1.911,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.