Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842391-000-60000-00 SKF Lubrication Monoflex Einleitungsverteiler, Verteiler 391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
391+for+oil.png
391+for+oil.png
Artikel-Nr.:
     8670-842391-000-60000-00
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     391-000-60000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einleitungsverteiler
Schmiermittelverteiler
skf einleitungsverteiler
Die Vorschmier-Schmierstoffverteiler der Reihe 390 sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl und Fließfett ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler werden direkt an den zu schmierenden Maschinen bzw. Systemen angebracht und können mit Armaturen für den Hauptleitungsanschluss bestellt werden. Geben Sie einfach den entsprechenden Bestellcode an. Für Verteilerkörper mit zwei oder drei Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen) Vorgesehen für den Einbau direkt an der zu schmierenden Maschine/am zu schmierenden System Auswahl von Schraubdosiernippeln für Schmierstellenleitungsanschlüsse Auswahl von Steck- oder Einschraubarmaturen für die Hauptleitung Austauschbare Dosiernippel ermöglichen verschiedene FördermengenTechnische Eigenschaften: Typ: 391 Art: Vorschmierverteiler Dosiermenge: 0,40 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Öle Betriebsdruck: min. 8 bar - max. 45 bar Betriebstemperatur: 0 bis +80 °C Anzahl Anschlüsse: 1 Entlastungsdruck: max. 7 bar
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
1
Art:
Vorschmierverteiler
Betriebsdruck:
min. 8 bar - max. 45 bar
Betriebstemperatur:
0 bis +80 °C
Dosiermenge:
0,40 cm³
Entlastungsdruck:
max. 7 bar
Schmierstoffbezeichnung:
Öle
Typ:
391
Weitere Suchbegriffe: 842391-000-60000-00, 391-000-60000-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,18*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.