Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842352-000-55000-ZZ SKF Lubrication Monoflex Einleitungsverteiler, Verteiler 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352+for+oil.png
352+for+oil.png
Artikel-Nr.:
     8670-842352-000-55000-ZZ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     352-000-55000-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einleitungsverteiler
Schmiermittelverteiler
skf einleitungsverteiler
Die Einleitungs-Vorschmierverteiler der Reihe 350 werden direkt an den zu schmierenden Maschinen bzw. Systemen angebracht und sind mit zwei, drei und fünf Anschlüssen erhältlich. Diese Schmierstoffverteiler sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl und Fließfett ausgelegt. Sie können mit Armaturen für den Hauptleitungsanschluss bestellt werden. Geben Sie einfach den entsprechenden Bestellcode an. Für Verteilerkörper mit zwei, drei und fünf Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen) Vorgesehen für den Einbau direkt an der zu schmierenden Maschine/am zu schmierenden System Auswahl zwischen Steck- oder Einschraubdosiernippeln für den Anschluss von Schmierstellenleitungen Auswahl von Steck- oder Einschraubarmaturen für den Anschluss der Hauptleitung Verschiedene Fördermengen möglich, da Dosiernippel von über 0,03 cm³ Dosiermenge austauschbar sind Technische Eigenschaften: Typ: 350 Art: Schmierstoffverteiler Dosiermenge: 0,05-0,60 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Öle Betriebsdruck: min. 6 bar - max. 80 bar Betriebstemperatur: 0 bis +80 °C Anzahl Anschlüsse: 2 Entlastungsdruck: max. 3 bar
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
2
Art:
Schmierstoffverteiler
Betriebsdruck:
min. 6 bar - max. 80 bar
Betriebstemperatur:
0 bis +80 °C
Dosiermenge:
0,05-0,60 cm³
Entlastungsdruck:
max. 3 bar
Schmierstoffbezeichnung:
Öle
Typ:
350
Weitere Suchbegriffe: 842352-000-55000-ZZ, 352-000-55000-ZZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 17 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.