Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842351-000-40000-00 SKF Lubrication Monoflex Einleitungsverteiler, Verteiler 351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351+for+oil.png
351+for+oil.png
Artikel-Nr.:
     8670-842351-000-40000-00
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     351-000-40000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einleitungsverteiler
Schmiermittelverteiler
skf einleitungsverteiler
Die Vorschmierverteiler mit einem Ausgang der Reihe 351 sind für die Installation auf Verteilerleisten ausgelegt und eignen sich für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl und Fließfett. In Verbindung mit Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen bieten diese Schmierstoffverteiler bei der Auslegung von Schmiersystemen flexible Optionen. Für Schmierstoffverteiler der Reihe 351 sind kundenspezifische Verteilerleisten aus Aluminium und Edelstahl erhältlich. Für Verteilerleisten mit ein bis sechs Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen) Bietet flexible Optionen für Systeme mit einzelnen weit voneinander entfernt liegenden Schmierstellen oder Schmierstoffverteilern mit bis zu sechs Anschlüssen Auswahl zwischen Steck- oder Einschraubdosiernippeln für den Anschluss von Schmierstellenleitungen Separat auswählbare Verteilerleistenmodelle für Hauptleitungsanschluss verschiedener Gewindegrößen und Werkstoffe Austauschbare Dosiernippel ermöglichen verschiedene Fördermengen Technische Eigenschaften: Typ: 351 Art: Schmierstoffverteiler Dosiermenge: 0,05-0,60 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Öle Betriebsdruck: min. 6 bar - max. 80 bar Betriebstemperatur: 0 bis +80 °C Anzahl Anschlüsse: 1 Entlastungsdruck: max. 3 bar
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
1
Art:
Schmierstoffverteiler
Betriebsdruck:
min. 6 bar - max. 80 bar
Betriebstemperatur:
0 bis +80 °C
Dosiermenge:
0,05-0,60 cm³
Entlastungsdruck:
max. 3 bar
Schmierstoffbezeichnung:
Öle
Typ:
351
Weitere Suchbegriffe: 842351-000-40000-00, 351-000-40000-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.