Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842313-800-44400-BB SKF Lubrication Monoflex Einleitungsverteiler, Pumpenaggregat 313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
313-800-35400-BB.png
313-800-35400-BB.png
Artikel-Nr.:
     8670-842313-800-44400-BB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     313-800-44400-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einleitungsverteiler
Pumpenaggregat
Schmiermittelverteiler
skf einleitungsverteiler
Druckluftloses Ölschmiersystem für Förderketten Einfach zu installieren mit Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall Farbcodierte Dosierelemente zur Anpassung des Schmiermittelvolumens Ermöglicht eine präzise Schmiermitteldosierung Einfache, flexible Montage in beliebiger Position an der Maschine Verteiler mit 2, 3 oder 5 Anschlüssen verfügbar Geeignet für Öl- und Fließfett Mit allen passenden Einleitungs-Schmierpumpen einsetzbar Technische Eigenschaften: Art: Vorschmierverteiler Schmierstoffbezeichnung: Öle, Fließfett Typ: 310 Dosiermenge: 0,03; 0,06; 0,10; 0,16 cm³ Anzahl Anschlüsse: 3 Betriebsdruck: min. 12 bar -max. 30 bar Betriebstemperatur: +5 bis +50 °C Entlastungsdruck: max. 3 bar
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
3
Art:
Vorschmierverteiler
Betriebsdruck:
min. 12 bar -max. 30 bar
Betriebstemperatur:
+5 bis +50 °C
Dosiermenge:
0,03; 0,06; 0,10; 0,16 cm³
Entlastungsdruck:
max. 3 bar
Schmierstoffbezeichnung:
Öle, Fließfett
Typ:
310
Weitere Suchbegriffe: pumpenaggregat, 842313-800-44400-BB, 313-800-44400-BB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 13 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.