Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840550551000002 ROTEX GS 55 Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot Innen-Ø22,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
a862855e20b25a69e7ea9ef6dad9335a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840550551000002
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550551000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Bauart: Zahnkranz Typ: ROTEX GS Shorehärte: 98 Farbe: rot Größe: 55 Material: PUR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +90 °C Gruppe: spielfreie Servokupplung Bohrung: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Bohrung:
22,5 mm
Farbe:
rot
Größe:
55
Gruppe:
spielfreie Servokupplung
Material:
PUR
Shorehärte:
98
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +90 °C
Typ:
ROTEX GS
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsstern, klauenkupplung elastisch ktr rotex, kupplungsstern ktr, kupplungsstern rot, 550551000002, 840550551000002
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 28,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 28,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 19 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.