Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840550281000025 ROTEX GS 28 Zahnkranz 64 Sh-D-H-GS grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
a862855e20b25a69e7ea9ef6dad9335a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840550281000025
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550281000025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Bauart: Zahnkranz Typ: ROTEX GS Shorehärte: 64 Farbe: grün Größe: 28 Material: Hytrel Temperaturbereich von/bis: -50 bis +120 °C Gruppe: spielfreie Servokupplung
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Farbe:
grün
Größe:
28
Gruppe:
spielfreie Servokupplung
Material:
Hytrel
Shorehärte:
64
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +120 °C
Typ:
ROTEX GS
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsstern, kupplungsstern rotex 28 ktr, kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr 28, 840550281000025, 550281000025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 10,77*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.