Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840550280153080 ROTEX GS 28 Spannringnabe 6.0 Ø30H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
baa17fe205e968ab04e0fd55c7430804_600_600
baa17fe205e968ab04e0fd55c7430804_600_600
dc0d68e1dbbc6031ccf18ef6ec012e46_600_600
405135a6a3fcb79b3803c04ce9693f71_600_600
6663764abf9317035e317345ca930f8a_600_600
342192bde639ba89bf72958ba9283f1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840550280153080
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550280153080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr
klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX GS Bauart: Spannringnabe Größe: 28 Bohrung: 3 mm Nabenausführung: 6.0 (Spannringnabe)
Weitere Informationen:
Bauart:
Spannringnabe
Bohrung:
3 mm
Größe:
28
Nabenausführung:
6.0 (Spannringnabe)
Typ:
ROTEX GS
Weitere Suchbegriffe: 550280153080, 840550280153080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,19*
€ 83,77*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,15*
€ 87,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.