Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840550241000090 ROTEX GS 24 Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot Ø12,5 =P= Ø49,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
7cbef143f06300a2a2027166e6458d93_600_600
a862855e20b25a69e7ea9ef6dad9335a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840550241000090
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550241000090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX GS Bauart: Zahnkranz Shorehärte: 98 Farbe: rot Material: PUR Größe: 24 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +90 °C Gruppe: spielfreie Servokupplung Bohrung: 49,8 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Bohrung:
49,8 mm
Farbe:
rot
Größe:
24
Gruppe:
spielfreie Servokupplung
Material:
PUR
Shorehärte:
98
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +90 °C
Typ:
ROTEX GS
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung elastisch ktr rotex, kupplungsstern gr.24, kupplungsstern ktr, 840550241000090, 550241000090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 19 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.