Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840550097100040 ROTEX GS 9 AL-H Nabe ungebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
baa17fe205e968ab04e0fd55c7430804_600_600
baa17fe205e968ab04e0fd55c7430804_600_600
dc0d68e1dbbc6031ccf18ef6ec012e46_600_600
405135a6a3fcb79b3803c04ce9693f71_600_600
6663764abf9317035e317345ca930f8a_600_600
342192bde639ba89bf72958ba9283f1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840550097100040
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550097100040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr
klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX GS Bauart: Nabe Material: Aluminium Größe: 9 Ausführung: ungebohrt
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungebohrt
Bauart:
Nabe
Größe:
9
Material:
Aluminium
Typ:
ROTEX GS
Weitere Suchbegriffe: 550097100040, 840550097100040
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 6,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.