Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840086035155263 CLAMPEX KTR 603-155X263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6bc7ec20b15ab0d1a5249b0c634f6898_600_600
6bc7ec20b15ab0d1a5249b0c634f6898_600_600
055b3739c96e5dc63c435f7c8aaf3bc5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840086035155263
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     086035155263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz ktr
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Außenspannsatz Ausführung: Außenspannsatz Innendurchmesser d: 155 mm Außendurchmesser D: 263 mm Bauart: 603
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außenspannsatz
Außendurchmesser D:
263 mm
Bauart:
603
Innendurchmesser d:
155 mm
Typ:
Außenspannsatz
Weitere Suchbegriffe: 840086035155263, SCHRUMPFSCHEIBE, 086035155263
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,96*
€ 665,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,54*
€ 611,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,75*
€ 568,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.