Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840021251000045 ROTEX 125 ZAHNKRANZ 92 SHORE A =T-PUR = ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rotex_foto_orange.jpg
rotex_foto_orange.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-840021251000045
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     021251000045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX Bauart: Zahnkranz Shorehärte: 92 Farbe: orange Material: T-PUR Größe: 125 Temperaturbereich von/bis: -50 bis +120 °C Gruppe: drehelastische Kupplung
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Farbe:
orange
Größe:
125
Gruppe:
drehelastische Kupplung
Material:
T-PUR
Shorehärte:
92
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +120 °C
Typ:
ROTEX
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsstern, klauenkupplung elastisch ktr rotex, kupplungsstern ktr, kupplungsstern orange, 840021251000045, 021251000045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,73*
€ 156,94*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,93*
€ 163,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.