Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840021101000045 ROTEX 110 ZAHNKRANZ 92 SHORE A =T-PUR = ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rotex_foto_orange.jpg
rotex_foto_orange.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-840021101000045
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     021101000045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX Bauart: Zahnkranz Shorehärte: 92 Farbe: orange Material: T-PUR Größe: 110 Temperaturbereich von/bis: -50 bis +120 °C Gruppe: drehelastische Kupplung
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Farbe:
orange
Größe:
110
Gruppe:
drehelastische Kupplung
Material:
T-PUR
Shorehärte:
92
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +120 °C
Typ:
ROTEX
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsstern, klauenkupplung elastisch ktr rotex, kupplungsstern ktr, kupplungsstern orange, 021101000045, 840021101000045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,25*
€ 126,25*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 137,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 144,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.