| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-840020651000042 Herst.-Nr.: 020651000042 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX Bauart: Zahnkranz Shorehärte: 98 Farbe: lila Material: T-PUR Größe: 65 Temperaturbereich von/bis: -50 bis +120 °C Gruppe: drehelastische Kupplung Weitere Informationen: | | Bauart: | Zahnkranz | Farbe: | lila | Größe: | 65 | Gruppe: | drehelastische Kupplung | Material: | T-PUR | Shorehärte: | 98 | Temperaturbereich von/bis: | -50 bis +120 °C | Typ: | ROTEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 11,99* | € 25,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,37* | € 25,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,94* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|