Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840020385002500 ROTEX 38 ST Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dfb4384033690506007f14f797a8de8d_600_600
dfb4384033690506007f14f797a8de8d_600_600
5438a708ae828cd1e9d328c3153a799e_600_600
72b13c1f2f84e8694eea710a5064fdab_600_600
615f97d380a352f8bc01e43c6f4e52fc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840020385002500
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     020385002500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX Bauart: Nabe Material: Stahl Größe: 38 Bohrung: 25 mm Baureihe: 1 Ausführung: mit Nut Nabenausführung: Standard Gruppe: drehelastische Kupplung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut
Bauart:
Nabe
Baureihe:
1
Bohrung:
25 mm
Größe:
38
Gruppe:
drehelastische Kupplung
Material:
Stahl
Nabenausführung:
Standard
Typ:
ROTEX
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung ktr, drehelastische kupplung, klauenkupplung welle, 020385002500, 840020385002500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,69*
€ 53,19*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 41,32*
€ 54,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,41*
€ 59,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.