Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840020246002000 ROTEX 24 ALU Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dfb4384033690506007f14f797a8de8d_600_600
dfb4384033690506007f14f797a8de8d_600_600
5438a708ae828cd1e9d328c3153a799e_600_600
72b13c1f2f84e8694eea710a5064fdab_600_600
615f97d380a352f8bc01e43c6f4e52fc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840020246002000
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     020246002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX Bauart: Nabe Material: Aluminium Größe: 24 Baureihe: 1 Ausführung: mit Nut Nabenausführung: Standard Gruppe: drehelastische Kupplung Bohrung: 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut
Bauart:
Nabe
Baureihe:
1
Bohrung:
20 mm
Größe:
24
Gruppe:
drehelastische Kupplung
Material:
Aluminium
Nabenausführung:
Standard
Typ:
ROTEX
Weitere Suchbegriffe: ktr klauenkupplung aluminium, drehelastische kupplung, drehelastische kupplung ktr, 840020246002000, 020246002000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 15,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 15,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 18,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.