Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840010282001700 BOWEX 28 SINT NABE Ø17H7 NnD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
af3baa7e44605f8737e953a2da117f65_600_600
9f0c8f564d12288f2db080ee774ec2fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840010282001700
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     010282001700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nabenteil für Zahnkupplungen
nabenteil für zahnkupplungen
Technische Eigenschaften: Bauart: Kupplungsnabe Baugröße: 28 Baureihe: BoWex Bohrungsform: zylindrisch Kupplungsteil: 1 schaltbar j/n: nein elastisch j/n: nein Art der Kraftübertragung: formschlüssig Länge: 40 mm Innendurchmesser d: 17 mm Gewinde: M8 Nut: DIN 6885 Bl.1 elastisches Verhalten: drehstarr Temperaturbereich von/bis: -25 bis 100 °C Außendurchmesser D: 65 mm Nabendurchmesser dn: 44 mm Drehmoment TKN: 45 Nm Drehmoment TK max.: 135 Nm max. Drehzahl min-1: 8500 Anzahl der Zähne: 34 Kopfkreisdurchmesser dk: 54 mm Wechseldrehmoment: 23 Nm Werkstoff: Sinterstahl Anzugsmoment: 10 Nm Wartungspflichtig: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
34
Anzugsmoment:
10 Nm
Art der Kraftübertragung:
formschlüssig
Außendurchmesser D:
65 mm
Bauart:
Kupplungsnabe
Baugröße:
28
Baureihe:
BoWex
Bohrungsform:
zylindrisch
Drehmoment TK max.:
135 Nm
Drehmoment TKN:
45 Nm
elastisch j/n:
nein
elastisches Verhalten:
drehstarr
Gewinde:
M8
Innendurchmesser d:
17 mm
Kopfkreisdurchmesser dk:
54 mm
Kupplungsteil:
1
Länge:
40 mm
max. Drehzahl min-1:
8500
Nabendurchmesser dn:
44 mm
Nut:
DIN 6885 Bl.1
schaltbar j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis 100 °C
Wartungspflichtig:
nein
Wechseldrehmoment:
23 Nm
Werkstoff:
Sinterstahl
Weitere Suchbegriffe: 840010282001700, 010282001700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.