Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840010192001400 BOWEX 19 SINT NABE Ø14H7 NnD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
af3baa7e44605f8737e953a2da117f65_600_600
9f0c8f564d12288f2db080ee774ec2fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840010192001400
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     010192001400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Nabenteil für Zahnkupplungen
nabenteil für zahnkupplungen
Technische Eigenschaften: Anzahl der Zähne: 24 Kopfkreisdurchmesser dk: 39 mm Wechseldrehmoment: 8 Nm Temperaturbereich von/bis: -25 bis 100 °C Außendurchmesser D: 47 mm Nabendurchmesser dn: 32 mm Drehmoment TKN: 16 Nm Drehmoment TK max.: 48 Nm max. Drehzahl min-1: 11800 Bohrungsform: zylindrisch Art der Kraftübertragung: formschlüssig Nut: DIN 6885 Bl.1 Bauart: Kupplungsnabe Baugröße: 19 Baureihe: BoWex Werkstoff: Sinterstahl Kupplungsteil: 1 schaltbar j/n: nein elastisch j/n: nein Anzugsmoment: 2 Nm Länge: 25 mm Innendurchmesser d: 14 mm Gewinde: M5 Wartungspflichtig: nein elastisches Verhalten: drehstarr
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
24
Anzugsmoment:
2 Nm
Art der Kraftübertragung:
formschlüssig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Kupplungsnabe
Baugröße:
19
Baureihe:
BoWex
Bohrungsform:
zylindrisch
Drehmoment TK max.:
48 Nm
Drehmoment TKN:
16 Nm
elastisch j/n:
nein
elastisches Verhalten:
drehstarr
Gewinde:
M5
Innendurchmesser d:
14 mm
Kopfkreisdurchmesser dk:
39 mm
Kupplungsteil:
1
Länge:
25 mm
max. Drehzahl min-1:
11800
Nabendurchmesser dn:
32 mm
Nut:
DIN 6885 Bl.1
schaltbar j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis 100 °C
Wartungspflichtig:
nein
Wechseldrehmoment:
8 Nm
Werkstoff:
Sinterstahl
Weitere Suchbegriffe: 840010192001400, 010192001400
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,63*
€ 17,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 18,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.