Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840010191001100 BOWEX 19 PA-NABE Ø11 M.NUT M.GEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
af3baa7e44605f8737e953a2da117f65_600_600
9f0c8f564d12288f2db080ee774ec2fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840010191001100
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     010191001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nabenteil für Zahnkupplungen
nabenteil für zahnkupplungen
Technische Eigenschaften: Bauart: Kupplungsnabe Bauform: junior Baugröße: 19 Baureihe: BoWex Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Polyamid Kupplungsteil: 10x schaltbar j/n: nein elastisch j/n: nein Art der Kraftübertragung: formschlüssig Anzugsmoment: 1,4 Nm Innendurchmesser d: 11 mm Herstellerfarbe: weiß Gewinde: M5 Nut: DIN 6885 Bl.1 Temperaturbereich von/bis: -25 bis 100 °C Wartungspflichtig: nein elastisches Verhalten: drehstarr Außendurchmesser D: 47 mm Nabendurchmesser dn: 32 mm Länge: 25 mm Drehmoment TKN: 8 Nm Drehmoment TK max.: 16 Nm max. Drehzahl min-1: 6000 Anzahl der Zähne: 24 Kopfkreisdurchmesser dk: 39 mm Wechseldrehmoment: 4 Nm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
24
Anzugsmoment:
1,4 Nm
Art der Kraftübertragung:
formschlüssig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Kupplungsnabe
Bauform:
junior
Baugröße:
19
Baureihe:
BoWex
Bohrungsform:
zylindrisch
Drehmoment TK max.:
16 Nm
Drehmoment TKN:
8 Nm
elastisch j/n:
nein
elastisches Verhalten:
drehstarr
Gewinde:
M5
Herstellerfarbe:
weiß
Innendurchmesser d:
11 mm
Kopfkreisdurchmesser dk:
39 mm
Kupplungsteil:
10x
Länge:
25 mm
max. Drehzahl min-1:
6000
Nabendurchmesser dn:
32 mm
Nut:
DIN 6885 Bl.1
schaltbar j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis 100 °C
Wartungspflichtig:
nein
Wechseldrehmoment:
4 Nm
Werkstoff:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 010191001100, 840010191001100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 8,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.