Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820562680 WS08Z-01M-C-N-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-820562680
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     562680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Technische Eigenschaften: Typ: WS08Z Kolbenposition: nicht überwacht Hilfsbetätigungseinrichtung : mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 2 Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C Leckage: leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei 350 bar) Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm Elektrischer Anschluss: ohne Spannung V/Hz: ohne Spule Einschraubbohrung: UNF 3/4-16 _ FC08-2 Federrückstellung: mit Federrückstellung Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Betätigungsart: vorgesteuert Betätigung: elektrisch Dichtungswerkstoff: NBR Ausführung: Einschraubventil Kolbensymbol: Z Ventilart: Wegesitzventil Grundstellung: normal geschlossen Maximaler Volumenstrom l/min: 38
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschraubventil
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:
-20 °C bis +100 °C
Einschraubbohrung:
UNF 3/4-16 _ FC08-2
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
ohne
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Grundstellung:
normal geschlossen
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
Z
Leckage:
leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei 350 bar)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
38
Spannung V/Hz:
ohne Spule
Typ:
WS08Z
Umgebungstemperaturbereich:
-20 °C bis + 60 °C
Ventilart:
Wegesitzventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.