Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203090654 SB550-5A1/212U-550A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203090654
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3090654
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
hydraulik speicher
Technische Eigenschaften: Geräteserie: ohne Flüssigkeitsanschlussform: Gewinde mit Dichtfläche innen radial Typ: SB Ausführung: Standard Nennvolumen: 5 l Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1 Maximaler Betriebsdruck bar: 550 Gasfülldruck bar: nicht definiert Gasanschlussform: Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: hochfester Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Speichertyp: Blasenspeicher Blasenwerkstoff: NBR Anschlussgröße Gasseite: 7/8-14UNF
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G1
Anschlussgröße Gasseite:
7/8-14UNF
Ausführung:
Standard
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Gewinde mit Dichtfläche innen radial
Gasanschlussform:
Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung
Gasfülldruck bar:
nicht definiert
Geräteserie:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
550
Nennvolumen:
5 l
Oberfläche der Anschlussseite:
hochfester Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Blasenspeicher
Typ:
SB
Zertifizierung (Abnahme):
Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 8203090654, 3090654
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.954,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.218,99*
€ 2.640,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,36*
€ 2.591,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,79*
€ 2.449,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,81*
€ 2.383,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,55*
€ 2.325,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.