Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820308866 0240 D 100 W/HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820308866
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     308866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter 100µm
Technische Eigenschaften: Typ: D Filtermaterial: W/HC Baugröße: 240 Filterfeinheit: 100 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
240
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
100 µm
Filtermaterial:
W/HC
Typ:
D
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 820308866, 308866, DRUCKELEMENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.