| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-8203047177 Herst.-Nr.: 3047177 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Geräteserie: ohne Flüssigkeitsanschlussform: Gewinde mit Dichtfläche innen radial Typ: SB Ausführung: Standard Nennvolumen: 50 l Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G2 Maximaler Betriebsdruck bar: 330 Blasenwerkstoff: NBR Gasfülldruck bar: nicht definiert Gasanschlussform: Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Anschlussgröße Gasseite: M50x1,5 Speichertyp: Blasenspeicher Weitere Informationen: | | Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: | G2 | Anschlussgröße Gasseite: | M50x1,5 | Ausführung: | Standard | Behälterwerkstoff: | Stahl | Blasenwerkstoff: | NBR | Flüssigkeitsanschlussform: | Gewinde mit Dichtfläche innen radial | Gasanschlussform: | Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung | Gasfülldruck bar: | nicht definiert | Geräteserie: | ohne | Maximaler Betriebsdruck bar: | 330 | Nennvolumen: | 50 l | Oberfläche der Anschlussseite: | Stahl | Oberfläche der Behälterinnenseite: | Stahl | Speichertyp: | Blasenspeicher | Typ: | SB | Zertifizierung (Abnahme): | Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8203047177, 3047177 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.181,18* | € 1.343,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.451,57* | € 2.672,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|