Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203047170 SB330-10A1/112U-330A (schlanke Version)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203047170
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3047170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
hydraulik speicher
Technische Eigenschaften: Geräteserie: ohne Flüssigkeitsanschlussform: Gewinde mit Dichtfläche innen radial Typ: SB Ausführung: Schlanke Version Nennvolumen: 10 l Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1 1/4 Maximaler Betriebsdruck bar: 330 Blasenwerkstoff: NBR Gasfülldruck bar: nicht definiert Gasanschlussform: Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Anschlussgröße Gasseite: 7/8-14UNF Speichertyp: Blasenspeicher
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G1 1/4
Anschlussgröße Gasseite:
7/8-14UNF
Ausführung:
Schlanke Version
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Gewinde mit Dichtfläche innen radial
Gasanschlussform:
Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung
Gasfülldruck bar:
nicht definiert
Geräteserie:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
330
Nennvolumen:
10 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Blasenspeicher
Typ:
SB
Zertifizierung (Abnahme):
Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3047170, 8203047170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,80*
€ 1.434,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,29*
€ 1.365,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,77*
€ 1.293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,59*
€ 1.269,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,85*
€ 1.251,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.