Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203047168 SB330-6A1/112U-330A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203047168
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3047168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
hydraulik speicher
Technische Eigenschaften: Geräteserie: ohne Flüssigkeitsanschlussform: Gewinde mit Dichtfläche innen radial Typ: SB Ausführung: Standard Nennvolumen: 6 l Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1 1/4 Maximaler Betriebsdruck bar: 330 Blasenwerkstoff: NBR Gasfülldruck bar: nicht definiert Gasanschlussform: Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Anschlussgröße Gasseite: 7/8-14UNF Speichertyp: Blasenspeicher
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G1 1/4
Anschlussgröße Gasseite:
7/8-14UNF
Ausführung:
Standard
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Gewinde mit Dichtfläche innen radial
Gasanschlussform:
Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung
Gasfülldruck bar:
nicht definiert
Geräteserie:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
330
Nennvolumen:
6 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Blasenspeicher
Typ:
SB
Zertifizierung (Abnahme):
Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 8203047168, 3047168
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 521,59*
€ 562,74*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 851,26*
€ 999,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,74*
€ 669,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,00*
€ 647,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,59*
€ 620,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.