Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203047167 SB330-5A1/112U-330A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203047167
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3047167
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
hydraulik speicher
Technische Eigenschaften: Geräteserie: ohne Flüssigkeitsanschlussform: Gewinde mit Dichtfläche innen radial Typ: SB Ausführung: Standard Nennvolumen: 5 l Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1 1/4 Maximaler Betriebsdruck bar: 330 Blasenwerkstoff: NBR Gasfülldruck bar: nicht definiert Gasanschlussform: Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Anschlussgröße Gasseite: 7/8-14UNF Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Speichertyp: Blasenspeicher
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G1 1/4
Anschlussgröße Gasseite:
7/8-14UNF
Ausführung:
Standard
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Gewinde mit Dichtfläche innen radial
Gasanschlussform:
Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung
Gasfülldruck bar:
nicht definiert
Geräteserie:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
330
Nennvolumen:
5 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Blasenspeicher
Typ:
SB
Zertifizierung (Abnahme):
Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3047167, 8203047167
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,24*
€ 622,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,86*
€ 587,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.