Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203047162 SB330-1A1/112U-330A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
b9f21448287ad6fde5eb9dfd43895993_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203047162
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3047162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
hydraulik speicher
Technische Eigenschaften: Geräteserie: ohne Flüssigkeitsanschlussform: Gewinde mit Dichtfläche innen radial Typ: SB Ausführung: Standard Nennvolumen: 1 l Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G 3/4 Maximaler Betriebsdruck bar: 330 Blasenwerkstoff: NBR Gasfülldruck bar: nicht definiert Gasanschlussform: Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Anschlussgröße Gasseite: 7/8-14UNF Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Speichertyp: Blasenspeicher
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G 3/4
Anschlussgröße Gasseite:
7/8-14UNF
Ausführung:
Standard
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Gewinde mit Dichtfläche innen radial
Gasanschlussform:
Gasventil für Füll- und Prüfvorrichtung
Gasfülldruck bar:
nicht definiert
Geräteserie:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
330
Nennvolumen:
1 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Blasenspeicher
Typ:
SB
Zertifizierung (Abnahme):
Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3047162, 8203047162
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,09*
€ 386,44*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 599,18*
€ 698,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.