| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-8203041900 Herst.-Nr.: 3041900 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Speichertyp: Membranspeicher Gewinde: M33x1,5 Typ: SBO Nennvolumen: 0,5 l Maximaler Betriebsdruck bar: 210 Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1/2 Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) Gasanschlussform: M28x1,5 Behälterwerkstoff: Stahl Geräteserie: ohne Vorspanndruck: nicht definiert Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Membranwerkstoff: NBR Flüssigkeitsanschlussform: Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde zur Befestigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: | G1/2 | Behälterwerkstoff: | Stahl | Flüssigkeitsanschlussform: | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde zur Befestigung | Gasanschlussform: | M28x1,5 | Geräteserie: | ohne | Gewinde: | M33x1,5 | Maximaler Betriebsdruck bar: | 210 | Membranwerkstoff: | NBR | Nennvolumen: | 0,5 l | Oberfläche der Anschlussseite: | Stahl | Oberfläche der Behälterinnenseite: | Stahl | Speichertyp: | Membranspeicher | Typ: | SBO | Vorspanndruck: | nicht definiert | Zertifizierung (Abnahme): | Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,64* | € 205,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 178,07* | € 211,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 410,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|