Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820303973 0030 D 025 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820303973
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     303973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: D Filtermaterial: W Baugröße: 30 Filterfeinheit: 25 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
30
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
W
Typ:
D
Weitere Suchbegriffe: DRUCKFILTERELEMENT, 820303973, 303973, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 5,90*
ab € 39,31*
€ 50,89*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 35,82*
€ 53,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 17 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.