Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201265764 BLT M 160 F 3 W 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8eacffada82d8d321c13d301176ca32e_600_600
8eacffada82d8d321c13d301176ca32e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201265764
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1265764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter 3µm
hydraulik-filter industrie
Technische Eigenschaften: Typ: BLT Filtermaterial: M Baugröße: 160 Anschlussart: Flanschanschluss Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flanschanschluss
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
160
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
M
Typ:
BLT
Weitere Suchbegriffe: 1265764, 8201265764
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.