Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201265320 0040 DN 010 BH4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201265320
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1265320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter 10my
Technische Eigenschaften: Typ: DN Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BH4HC Baugröße: 40 Filterfeinheit: 10 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
BH4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 8201265320, 1265320, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 83,77*
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 67,61*
€ 85,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 14 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 167,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.