Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201251189 0015 S 125 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201251189
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1251189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1/2 Norm: ohne Typ: S Filtermaterial: W Baugröße: 15 Filterfeinheit: 125 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1/2
Baugröße:
15
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
125 µm
Filtermaterial:
W
Norm:
ohne
Typ:
S
Weitere Suchbegriffe: 8201251189, 1251189
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.