Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901164368 HAD1,4-140-1X/2G04E-1N111-CE, Membranspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75f253ca7516a31ca7103f374d9fc1d3_600_600
75f253ca7516a31ca7103f374d9fc1d3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901164368
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901164368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Technische Eigenschaften: Flüssigkeitsanschlussform: Einschraubzapfen mit Innengewinde = E Membranwerkstoff: NBR Typ: HAD Nennvolumen: 1,4 l Maximaler Betriebsdruck bar: 140 Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1/2 Geräteserie: 1X Vorspanndruck: 2 Gasanschlussform: Standardausführung für 0 538 103 012 Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Zertifizierung (Abnahme): Abnahme nach 97/23/EG Speichertyp: Membranspeicher Gewinde: M33x1,5 Blasenwerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G1/2
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Einschraubzapfen mit Innengewinde = E
Gasanschlussform:
Standardausführung für 0 538 103 012
Geräteserie:
1X
Gewinde:
M33x1,5
Maximaler Betriebsdruck bar:
140
Membranwerkstoff:
NBR
Nennvolumen:
1,4 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Membranspeicher
Typ:
HAD
Vorspanndruck:
2
Zertifizierung (Abnahme):
Abnahme nach 97/23/EG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher, membranspeicher 1,4l, 800R901164368, R901164368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.