Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901164365 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-BA, Membranspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75f253ca7516a31ca7103f374d9fc1d3_600_600
75f253ca7516a31ca7103f374d9fc1d3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901164365
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901164365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Technische Eigenschaften: Flüssigkeitsanschlussform: Einschraubzapfen mit Innengewinde = E Membranwerkstoff: NBR Typ: HAD Nennvolumen: 0,7 l Maximaler Betriebsdruck bar: 210 Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1/2 Geräteserie: 1X Vorspanndruck: 0 Gasanschlussform: Standardausführung für 0 538 103 012 Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Zertifizierung (Abnahme): Benutzungsanweisung Gewinde: M33x1,5 Speichertyp: Membranspeicher Blasenwerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G1/2
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Einschraubzapfen mit Innengewinde = E
Gasanschlussform:
Standardausführung für 0 538 103 012
Geräteserie:
1X
Gewinde:
M33x1,5
Maximaler Betriebsdruck bar:
210
Membranwerkstoff:
NBR
Nennvolumen:
0,7 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Membranspeicher
Typ:
HAD
Vorspanndruck:
0
Zertifizierung (Abnahme):
Benutzungsanweisung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher, membranspeicher sbo210, R901164365, 800R901164365
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 128,31*
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 134,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 641,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.